曜日別特売
TDSG-G4 複式上下自在型遮光メガネ TRUSCO 57235492

TDSG-G4 複式上下自在型遮光メガネ TRUSCO 57235492
TDSG-G4 複式上下自在型遮光メガネ TRUSCO 57235492

複式上下自在型遮光メガネ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード57235492品番TDSG-G4
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

複式レンズを採用(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)し、遮光メガネ以外に保護メガネとしても使用できます。
JIS T8141規格品です。

用途
ガス溶接作業に。周辺の溶接作業から入り込む有害光線を遮光キズが付きにくい強化ガラスレンズ
遮光度#4トラスコ品番783-9529質量(g)69種類遮光メガネJIS規格JIS T8141規格品材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)強化ガラス
注意
※レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。
※アーク溶接には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする