TCGB-R-10M 火花養生シート(両面シリコンコーティング) TRUSCO 57235578

火花養生シート(両面シリコンコーティング)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
(シリコン)バラ
内容量1本注文コード57235578品番TCGB-R-10M
参考基準価格(税別)¥22,360販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品。
お求めやすい低価格タイプです。
極めて軽いため作業性がよく、扱いやすい10m巻です。
基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。
クリア色タイプは不透明ながら透光性があるので、向こう側の様子がうかがえ、採光も可能です。
ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。両面とも火花をはじくタイプです。
摩擦・摩耗・破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。
カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。

用途火花の養生・カーテン、防炎養生・カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布など。JIS規格JIS A 1323 C種合格品種別ロール仕様(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品トラスコ品番799-2386材質(基布)ガラス繊維100%、(コーティング)両面特殊シリコン樹脂幅(mm)1000厚さ(mm)0.27質量(kg)2.1(シリコン)バラ長さ(m)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする