※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ボンベカバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
適合ボンベ
アセチレン瓶(4.0kg)
アセチレン瓶(2.0kg)
アセチレン瓶(4.0kg)
酸素瓶(2[[立米]])
酸素瓶(3[[立米]])
材質
ポリエステルターポリン
ポリエチレン
ポリエステルターポリン
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57235648
品番
GBC-TA4K
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
直射日光からボンベを守り、ボンベ内圧上昇を軽減します。
適合ボンベ
アセチレン瓶(4.0kg)
材質
ポリエステルターポリン
トラスコ品番
797-3063
色
白
質量(g)
219
タイプ
防炎タイプ
寸法(長さL×幅W)(mm)
610×440
防炎性能試験番号
CO 980004
注意
※「防炎」は「不燃」とは異なり「燃えにくい」性能を示す用語であり、繊維等が小さな火源に接しても容易に燃えあがらず、もし着火しても際限なく燃え広がらないことを意味しています。
※SBタイプは絶対に火花を当てないでください。