TWPR-13S-4 スモールローラー(防水塗料・高粘度塗料用) TRUSCO 57235806

TWPR-13S-4 スモールローラー(防水塗料・高粘度塗料用) TRUSCO 57235806
TWPR-13S-4 スモールローラー(防水塗料・高粘度塗料用) TRUSCO 57235806
TWPR-13S-4 スモールローラー(防水塗料・高粘度塗料用) TRUSCO 57235806

スモールローラー(防水塗料・高粘度塗料用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ローラーサイズ(inch)4
ローラーサイズ(mm)100
内容量1本注文コード57235806品番TWPR-13S-4
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

防水塗料・高粘度塗料に最も適したローラーです。

毛丈(mm)13トラスコ品番818-8083サイズスモール質量(g)16種類ローラー材質(ローラー部)ナイロン芯径(mm)6ローラーサイズ(mm)100適合塗料防水塗料◎、高粘度塗料◎主な用途万能用(多用途)ローラーサイズ(inch)4適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする