TRUSCO
LED投光器
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
コード長さ(m)
10
5
10
芯数
3
2
3
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57235937
品番
RTL-510EP
参考基準価格(税別)
¥43,460
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
LED球(50W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。
均一な配光で広範囲をムラなく照らします。
ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
用途
室内、屋外での工事および一般投光照明に。
消費電力(W)
50
電球の種類
LED
使用場所
室内、屋外
特殊用途
防噴流
電源タイプ
電源コード式
全光束(Lm)
4300
明るさ(Lm)
4300
コード長さ(m)
10
トラスコ品番
818-3811
質量(kg)
3.2
芯数
3
仕様
防雨型(アース付)
電源(V)
110
口金
E39
角度(°)
(照射)120
最大口開き(mm)
90
消費電力
1.35円/h
保護等級
IP65
外径×長さL(Φ×mm)
200×340
色温度(K)
6500
電線仕様-太さ(mm
2
)
VCT0.75
替球
RTL-50W
LED寿命(時間)
40000