曜日別特売
TKPAD-OR 脚立用緩衝材脚立パッド TRUSCO 57236007

 

TKPAD-OR 脚立用緩衝材脚立パッド TRUSCO 57236007
TKPAD-OR 脚立用緩衝材脚立パッド TRUSCO 57236007
TKPAD-OR 脚立用緩衝材脚立パッド TRUSCO 57236007

脚立用緩衝材脚立パッド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット注文コード57236007品番TKPAD-OR
参考基準価格(税別)¥6,330販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

脚立が転倒・接触した時の衝撃を吸収し、床や壁などへのダメージを軽減します。
マジックテープで簡単に取り外しができます。

材質ナイロンポリウレタントラスコ品番819-1141適合機種トラスコ:THK・TPRK型、ピカ:HM・JOB型、ハセガワ:RAX・XAM型、ナカオ:MAX型オレンジ質量(g)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする