曜日別特売
FDR-314 DINレール FDRシリーズ タカチ電機工業 57237595

 

FDR-314 DINレール FDRシリーズ タカチ電機工業 57237595
FDR-314 DINレール FDRシリーズ タカチ電機工業 57237595

DINレール FDRシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
長さ(mm)314
内容量1本注文コード57237595品番FDR-314
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

ボックス内部に端子台やリレー・電源・モジュール等を取付るための35mmDINレールです。
ボックスの取付ボスのピッチをご確認の上、サイズをお選び下さい。
各メーカーのDINレール用タイプに対応可能です。

仕様対応ボスピッチ:296~306材質A6063S-T5長さ(mm)314シルバー寸法a(mm)4.2表面処理シルバーアルマイト横(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする