曜日別特売
SBL-33TNUS-W セミボルトレス軽量棚用追加棚板 TRUSCO 57237705

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBL-33TNUS-W セミボルトレス軽量棚用追加棚板 TRUSCO 57237705
SBL-33TNUS-W セミボルトレス軽量棚用追加棚板 TRUSCO 57237705

セミボルトレス軽量棚用追加棚板

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セットトラスコ品番778-6069注文コード57237705品番SBL-33TNUS-W
参考基準価格(税別)¥2,960販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
ホワイトトラスコ品番778-6069セット内容中棚受金具4個材質スチール、抗菌粉体塗装質量(kg)2.6間口W×奥行D(mm)875×300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16288098
2022-02-08
用途: 収納棚

セミボルトレスと商品名にあるので
当然にボルトがレスでした。
ボルトレス金具が別に必要です。
分かりやすく別売も商品に紐付けしてあると
助かります。

対象商品 : 16288107
2017-11-01
用途: 倉庫の収納棚の棚追加用
製造業

外寸・内寸のサイズを、より分かりやすくしてもらえると助かる。またカタログ写真では板端のネジ穴位置が分かりづらいので、板角から何ミリのところに何ミリの穴が空いているのかも分かると今後注文しやすくなると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする