曜日別特売
SBL-4333-W セミボルトレス軽量棚 TRUSCO 57237748

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBL-4333-W セミボルトレス軽量棚 TRUSCO 57237748
SBL-4333-W セミボルトレス軽量棚 TRUSCO 57237748

セミボルトレス軽量棚

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
高さ(mm)1205
奥行(mm)312
間口(mm)887
棚段数3
内容量1セット注文コード57237748品番SBL-4333-W
参考基準価格(税別)¥17,190販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。
中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。

耐荷重(kg/段)100外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)875×300×1200棚段数(段)3ホワイトトラスコ品番778-6077質量(kg)14.8高さ(mm)1205材質(本体)スチール奥行(mm)312間口(mm)887棚段数3棚ピッチ(mm)25有効間口(mm)801均等耐荷重(kg/台)600棚板内寸・間口(mm)807均等耐荷重(kg/段)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする