曜日別特売
HRN-609 LEDマルチライト 平野商会 57237866

HRN-609 LEDマルチライト 平野商会 57237866
HRN-609 LEDマルチライト 平野商会 57237866
HRN-609 LEDマルチライト 平野商会 57237866
HRN-609 LEDマルチライト 平野商会 57237866
HRN-609 LEDマルチライト 平野商会 57237866
HRN-609 LEDマルチライト 平野商会 57237866
HRN-609 LEDマルチライト 平野商会 57237866
HRN-609 LEDマルチライト 平野商会 57237866
HRN-609 LEDマルチライト 平野商会 57237866

LEDマルチライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード57237866品番HRN-609
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

シェードや三脚といったパーツがセットになったユニークなLEDライトです。ハンドライトとして使う以外にシェードを取り付けてランタンにしたり、三脚でテーブルライト、底面マグネットで鉄製品などに吸着させたり。
ハンドライト(調光可)、暖色ランタン(調光可)の他、赤色点滅でSOSを知らせることも可能です。
USB充電式でくり返しご使用いただけます。

材質ABS、PC、ステンレス、磁石、シリコン質量(g)約135(商品合計)電源USB リチウムイオン充電池1200mAh充電時間(時間)約2.5充電可能回数約300回直径×高さ(cm)4.2×11(本体)、8.5×11(本体+シェード)明るさ(Lm)ハンドライト:20~100、ランタン:30~150、赤色点滅:約40連続点灯時間(時間)ハンドライト:約2~40、ランタン:約4~50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする