曜日別特売
HRN-598 COB型LED2WAYセンサーライト 平野商会 57237891

HRN-598 COB型LED2WAYセンサーライト 平野商会 57237891
HRN-598 COB型LED2WAYセンサーライト 平野商会 57237891
HRN-598 COB型LED2WAYセンサーライト 平野商会 57237891
HRN-598 COB型LED2WAYセンサーライト 平野商会 57237891
HRN-598 COB型LED2WAYセンサーライト 平野商会 57237891
HRN-598 COB型LED2WAYセンサーライト 平野商会 57237891
HRN-598 COB型LED2WAYセンサーライト 平野商会 57237891
HRN-598 COB型LED2WAYセンサーライト 平野商会 57237891

COB型LED2WAYセンサーライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード57237891品番HRN-598
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

スリムボディで約120lmの高輝度COB-LED。点灯モードは人型センサーと常時点灯の2パターンから選べます宇。また、置き形・壁掛け(フック付き)・背面マグネットとマルチに使えるのも魅力。乾電池式だから、コンセントの無い場所でも手軽に使えるため、足元灯、クローゼット用、非常時の灯り取りなど様々なシーンでご利用いただけます。

材質PS、ABS、磁石質量(g)約70電源単4乾電池×3(別売り)センサー距離2~3寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)19×3.5×1.9(本体)センサー角度調整(°)約75明るさ(Lm)約120点灯時間約30秒(センサー反応時の点灯時間)連続点灯時間(時間)約2.5(常時点灯モード時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする