曜日別特売
C010700 プラセンタ原液 100mL CML 57238469

プラセンタ原液 100mL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード57238469品番C010700
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,498
販売価格(税別)
14,998

「若返りの鍵」と言われる細胞増殖因子のプラセンタ原液。
肌に必要な成分のみを100%抽出し、細胞レベルでの老化防止、美白、保湿ケアにより、代謝の活発な肌を取り戻し、美肌の総合力を高めます。

内容量(mL)100(業務用)アズワン品番68-5102-61
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基礎化粧品・美容液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする