その他形状機能は維持しますが、寸法・容量は収縮します。キャップは外してください。
※食洗器・電子レンジは使用できません。
※冷蔵保管の際、衝撃が加わると割れる可能性があります。
※容器は横にしないでください。
※レッテルは別売プリントメモリ瓶は容量によって目盛りが異なります。必ずご確認ください。また、目盛は目安としてご使用ください。
材質【本体】ポリプロピレン【キャップ】ポリエチレン容量(mL)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×41×122耐熱温度(℃)【本体】100【キャップ】80(若干の影響は出ます)アズワン品番68-5331-16