曜日別特売
TLA44S-13 TLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ1200mm 単体型 TRUSCO 57238913

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TLA44S-13 TLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ1200mm 単体型 TRUSCO 57238913
TLA44S-13 TLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ1200mm 単体型 TRUSCO 57238913

TLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ1200mm 単体型

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台間口(mm)1190奥行(mm)450段数3注文コード57238913品番TLA44S-13
参考基準価格(税別)¥26,450販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
耐荷重(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1190×450×1202段数3ホワイトトラスコ品番783-0971質量(kg)28高さ(mm)1202材質(本体)スチール奥行(mm)450間口(mm)1190棚段数3棚ピッチ(mm)30外寸法・高さ(mm)1202総耐荷重(kg)1000有効間口(mm)1120棚板調整ピッチ(mm)30外寸法・間口(mm)1190棚板内寸・間口(mm)1120均等耐荷重(kg/段)150
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41129216
2017-03-11
用途: 事務資料を保管するのに使用しています。
株式会社サンテン都市開発

組み立てが簡単にできて、作りも頑丈でよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする