曜日別特売
#867 フレキシブルニーパッド ブラックM D&M 57238977

#867 フレキシブルニーパッド ブラックM D&M 57238977
#867 フレキシブルニーパッド ブラックM D&M 57238977

フレキシブルニーパッド ブラックM

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード57238977品番#867
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

フレキシブルパッドはパッドの表面に無数の切れ込みがあることでひざの動きにフィットし、裏面は凸凹構造で屈曲性が向上します。
パッドの厚さは28mm。

用途ひざ材質レーヨン・ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン・天然ゴム使用ブラックサイズM幅(cm)20丈(cm)20アズワン品番68-9810-48ひざ頭周り(cm)32~38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする