総耐荷重(kg)1000耐荷重(kg/段)150色グレー棚段数(段)3間口(mm)1160奥行(mm)454高さ(mm)1206棚板内寸・間口(mm)1116質量(kg)22.8材質(本体)スチールトラスコ品番511-4471タイプ連結型棚段数3棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分外寸法・高さ(mm)1206外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×454×1206有効間口(mm)1116外寸法・奥行(mm)454均等耐荷重(kg/台)1000外寸法・間口(mm)1160均等耐荷重(kg/段)150