曜日別特売
M1.5-4463B 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1200mm 連結型 TRUSCO 57239455

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M1.5-4463B 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1200mm 連結型 TRUSCO 57239455
M1.5-4463B 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1200mm 連結型 TRUSCO 57239455

軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1200mm 連結型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1セット間口(mm)1160奥行(mm)604注文コード57239455品番M1.5-4463B
参考基準価格(税別)¥25,690販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
総耐荷重(kg)1000耐荷重(kg/段)150グレー棚段数(段)3間口(mm)1160奥行(mm)604高さ(mm)1206棚板内寸・間口(mm)1116質量(kg)26.2材質(本体)スチールトラスコ品番511-4497タイプ連結型棚段数3棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分外寸法・高さ(mm)1206外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×604×1206有効間口(mm)1116外寸法・奥行(mm)604均等耐荷重(kg/台)1000外寸法・間口(mm)1160均等耐荷重(kg/段)150
注意
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする