色グレー棚段数(段)3間口(mm)1160奥行(mm)454高さ(mm)1506棚板内寸・間口(mm)1116質量(kg)23.5トラスコ品番780-0100材質(本体)スチールタイプ連結型耐荷重(kg/段)150棚段数3棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分外寸法・高さ(mm)1506外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×454×1506総耐荷重(kg)1000有効間口(mm)1116外寸法・奥行(mm)454均等耐荷重(kg/台)1000外寸法・間口(mm)1160均等耐荷重(kg/段)150