※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1500mm 連結型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット
間口(mm)
1160
奥行(mm)
604
注文コード
57239692
品番
M1.5-5463B
参考基準価格(税別)
¥26,150
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
棚段数(段)
3
間口(mm)
1160
奥行(mm)
604
高さ(mm)
1506
棚板内寸・間口(mm)
1116
質量(kg)
26.9
トラスコ品番
780-0126
材質(本体)
スチール
タイプ
連結型
耐荷重(kg/段)
150
棚段数
3
棚ピッチ(mm)
25
組立時間
(目安)2人30分
外寸法・高さ(mm)
1506
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1160×604×1506
総耐荷重(kg)
1000
有効間口(mm)
1116
外寸法・奥行(mm)
604
均等耐荷重(kg/台)
1000
外寸法・間口(mm)
1160
均等耐荷重(kg/段)
150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません