曜日別特売
M2-5433 軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1500mm 単体型 TRUSCO 57240602

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2-5433 軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1500mm 単体型 TRUSCO 57240602
M2-5433 軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1500mm 単体型 TRUSCO 57240602

軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1500mm 単体型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1セット間口(mm)1202奥行(mm)309注文コード57240602品番M2-5433
参考基準価格(税別)¥25,080販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
トラスコ品番780-0797質量(kg)27高さ(mm)1507奥行(mm)309間口(mm)1202グレー材質(本体)スチールタイプ単体型棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分棚段数(段)3外寸法・高さ(mm)1507均等積載量(kg/段)200外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1202×309×1507総耐荷重(kg)1500有効間口(mm)1116外寸法・奥行(mm)309外寸法・間口(mm)1202棚板内寸・間口(mm)1116
注意
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする