曜日別特売

アイビル ファイテン PLストレートアイロン 36mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個(36mm)注文コード57240691品番-
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,590
販売価格(税別)
26,900

プロ用アイロンブランド アイビルと、数々の先端技術を保有するファイテンが初めてコラボしたヘアアイロン!びっくりするほど、サラ艶になります??
▼ センサーレス制御機能
ヒーター自体がセンサーとなり、精密な温度制御を行います。効率の良い温度管理により、ダメージの軽減や、余分な水分蒸発を防ぎます。
▼髪をいたわる赤白2色のLEDを搭載した熱面プレート
▼190度の高温下でも作動するLEDを採用
(一般的にLEDは熱に弱く耐熱温度は80度ほど、それ以上は破損の原因)
▼幅広い温度領域の使用が可能
立ち上がりが素早いだけでなく、50度から190度まで、幅広い温度領域でのヘアアレンジが可能となる温度設定(18段階)
▼ハイグレードな温度感知センサーで正確な温度管理
温度に対する感度が高く、安定的に温度をコントロールすることができる半導体を搭載し、使いやすさ◎
▼海外でも使用できるフリーボルト
▼消し忘れ防止機能
電源を入れ60分経過すると自動に切れます。
ファイテン製独自素材「MCC (メタックスカーボンセラミック)」をガラスコートに関与させたファイテン独自の光技術テクノロジー「健光浴」※ 1 をプレート部分に採用。密着性が高く、滑りのよい「メタックス」※ 2 を採用したファイテンオリジナルセラミック塗装プレートから放出させる輻射熱が髪に均ーに伝わり、短時間で負担をかけずに、艶のあるストレートヘアを実現します。「MCC (メタックスカーボンセラミック)を混合した酎久性に優れたファイテンオリジナルボディ樹脂を使用。
※ 1 ファイテン独自素材のMCC (メタックスカーボンセラミック)を配合したシリコーンや樹脂などに光を当てることで放射される光のこと。医療の現場やアスリートのケアにも使用され、美と健康をサポートします。
※ 2各種金属(チタンやゴールドなど)をナノレベルで水中に分散したものです。カラダをリラックス状態へとサポートします。

用途
「髪質改善メニュー」から「縮毛矯正メニュー」まで施術ができるハイスペックなストレートアイロン
付属品ファイテン パワーテープ×30仕様消し忘れ防止機能、ヘッド部フロッキー加工、360度回転コード材質ナイロン、アルミ質量(g)370タイプ(プレス式)36mm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241×34×45コード長さ(m)3.2定格電源AC100~240V温度設定50~190℃(18段階)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする