※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
清和光学製作所
ユニバーサルスタンド
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
57242371
品番
MS-24-B
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
機械取付け用マグネットタイプ
仕様
●ヒンジ:180°●使用フォーカスマウント:MS-601、MS-602、MS-625シリーズ
高さ(mm)
412
移動距離(mm)
上下:300、前後:50(ラック&ピニオン)、水平:250