TC neo 30s Small G5(i5/16/256/SM/W11P)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57243561 品番13DGS00100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●PCI-E×pressスロット:あり、PCI E×press ×16 1 (空1)、PCI E×press ×1 1 (空1)●エネルギー消費効率:16 区分 64.2kWh/年(AA)●国際エネルギースター:登録●タッチパネル:非搭載●PCリサイクル:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)×1、[背面]HDMI(外部出力)×1、[前面]マイク入力×1、[前面]コンボジャック×1、[背面]ライン出力×1、RJ45×1、シリアル・ポート×1●VCCI:対応●外部ディスプレイ出力:あり、1920×1200ドット、1677万色(VGA接続時)、3840×2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●附属品:電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●VRAM容量:最大約8GB(メインメモリと共有)●ディスプレイ詳細:なし●PCグリーンラベル:適合●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●メモリタイプ:DDR5 SDRAM SODIMM●電波法備考:対象品目がないため●メモリカードスロット:なし●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●J-Moss:対応 電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%) 本体質量(g)4600 最大消費電力(W)260 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92.5×291.7×339.5 メモリー容量(標準):16GB、(最大):64GB 使用CPUインテル Core i5-13420H プロセッサー スピーカーモノラルスピーカー(内蔵) 動作湿度(%)10〜90(但し結露無き事) OSWindows 11 Pro 64bit (日本語版) チップセットCPUに統合 キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB) Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)0〜35 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブスーパーマルチ 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANなし USBUSB 2.0×2 (背面×2)、USB 3.2 Gen1×4 (前面×2、背面×2)、USB 3.2 Gen1 Type-C×1 (前面×1) オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする