SH-M32AX-P SIMフリー端末 AQUOS wish5 ナデシコ シャープ 57244525

SH-M32AX-P SIMフリー端末 AQUOS wish5 ナデシコ シャープ 57244525
SH-M32AX-P SIMフリー端末 AQUOS wish5 ナデシコ シャープ 57244525
SH-M32AX-P SIMフリー端末 AQUOS wish5 ナデシコ シャープ 57244525
SH-M32AX-P SIMフリー端末 AQUOS wish5 ナデシコ シャープ 57244525
SH-M32AX-P SIMフリー端末 AQUOS wish5 ナデシコ シャープ 57244525
SH-M32AX-P SIMフリー端末 AQUOS wish5 ナデシコ シャープ 57244525

SIMフリー端末 AQUOS wish5 ナデシコ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード57244525品番SH-M32AX-P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

6.6 インチ HD+
顔認証(マスク対応)、指紋認証
防水・防塵・耐衝撃
NFC/Felica対応

仕様●CPU詳細:MediaTek Dimensity 6300 オクタコア 2.4GHz×2 + 2GHz×6●ディスプレイサイズ:6.6型●インストールOS詳細:Android 15●バッテリ容量:5000mAh●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応 スロットはnanoSIM×1+microSDXC×1●本体サイズ(D):9mm●有効画素数(インカメラ):800万画素●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージ容量:128GB●電波法:適合●SIM情報:SIMフリー●本体サイズ(W):76mm●対応SIMサイズ:nanoSIM●本体サイズ(H):166mm●WiMAX:なし●メインメモリ:RAM 4GB / ROM 128GB (外部最大2TB microSDXCカード)●電気通信事業法:適合●防水/防塵:防水あり、防塵あり●有効画素数(アウトカメラ):5010万画素本体質量(g)187解像度1612×720ドットBluetoothありセキュリティ機能あり 顔認証(マスク対応)、指紋認証
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする