曜日別特売

UPS制御用SDK(ソフトウェア開発キット)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード57244778品番PA20S10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

UPS制御用SDKに収録されている「ライブラリ」をお客様独自のアプリケーションに組み込むことで、オムロンUPSをシリアル通信 (RS-232C/USB)経由で監視(入出力の電圧や周波数、接続容量など)や制御(出力コンセント制御、UPSの停止や起動やスケジュール運転など)をお客様独自アプリケーションから行うことができるソフトウェア 開発キットです。「UPS制御用SDK」には、「ライブラリ」を組み込んだアプリケーションを頒布について、10ライセンス分の許諾が含まれています。

仕様●納品形態:パッケージ●提供メディア:ダウンロード●プラットフォーム:Windows/Linux●ライセンス対象市場:一般●動作CPU:Intel/AMD(x86_64)
注意
※対応OSはメーカーサイトにてご確認ください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OS/開発/言語ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする