内容量1台仕様●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●PCリサイクル:対応●WiMAX:なし●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし、ブルーライト軽減、DEEF5●ディスプレイサイズ:13.3型●VRAM容量:(メインメモリと共有)●本体サイズ(H×W×D):9.85-17.75x299.3x207 mm●メインメモリ(最大):16GB●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電波法備考:対象品目(WLAN)●電気通信事業法:適合●CPU詳細:Intel Core Ultra 5 プロセッサー 225U●メモリスロット(空/全):0/0●PCI-Expressスロット:なし●J-Moss:対応●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●VCCI:対応●エネルギー消費効率:12区分 13.92kWh/年(AAA)●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●メモリタイプ:8533MHz LPDDR5x●ストレージ容量:256GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●メインメモリ(標準):16GB●PCグリーンラベル:適合●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●メモリカードスロット:なし●国際エネルギースター:登録●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●電波法:適合●SIM情報:なし●バッテリ:4セルリチウムイオンポリマーバッテリー●WWAN:なし●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク注文コード57244891品番21RK006CJP