曜日別特売
JMW-7560GC 上下調節機能付作業台(キャスター付) TRUSCO 57246227

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JMW-7560GC 上下調節機能付作業台(キャスター付) TRUSCO 57246227
JMW-7560GC 上下調節機能付作業台(キャスター付) TRUSCO 57246227

上下調節機能付作業台(キャスター付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)750
質量(kg)21.5
均等耐荷重(kg)100
内容量1台注文コード57246227品番JMW-7560GC
参考基準価格(税別)¥76,550販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

ガススプリングが付いており、高さ調節時の負担軽減になります。
本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシュな仕上がりです。

均等耐荷重(kg)100間口(mm)750奥行(mm)600高さ(mm)700~950質量(kg)21.5材質(天板)ポリ化粧材質(本体)スチール材質(キャスター)ゴム車輪キャスター径(Φmm)50(ゴム)付属品ガススプリング付仕様ガススプリング付トラスコ品番819-5135ねじサイズM12×1.75(キャスター)
注意
※ガススプリングは高さ調節時の補助を行なうものであり、ペダルを踏むことにより天板が自動で上がるものではございません。
※高さ調節及び移動の際には台の上に物をのせないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする