曜日別特売
JM-6060C 上下調節機能付作業台(キャスター付) TRUSCO 57246263

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JM-6060C 上下調節機能付作業台(キャスター付) TRUSCO 57246263
JM-6060C 上下調節機能付作業台(キャスター付) TRUSCO 57246263
JM-6060C 上下調節機能付作業台(キャスター付) TRUSCO 57246263

上下調節機能付作業台(キャスター付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)600
質量(kg)13
均等耐荷重(kg)50
内容量1台注文コード57246263品番JM-6060C
参考基準価格(税別)¥39,890販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシュな仕上がりです。

均等耐荷重(kg)50間口(mm)600奥行(mm)600高さ(mm)700~950質量(kg)13材質(天板)ポリ化粧材質(本体)スチール材質(キャスター)ゴム車輪キャスター径(Φmm)50(ゴム)トラスコ品番819-5112キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個ねじサイズM12×1.75(キャスター)
注意
※高さ調節及び移動の際には台の上に物をのせないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする