※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
上下調節機能付作業台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
間口(mm)
750
1200
600
750
900
質量(kg)
13
17.5
25.5
11.5
13
21
14.5
22.5
30.5
15.5
17
25
19
27
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57246412
品番
JM-7560
参考基準価格(税別)
¥42,600
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシュな仕上がりです。
間口(mm)
750
奥行(mm)
600
高さ(mm)
645~895
質量(kg)
13
材質(天板)
ポリ化粧
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
819-5114
材質
(アジャスター)樹脂
均等荷重(kg)
50
ねじサイズ
M12×1.75(キャスター)
注意
※高さ調節及び移動の際には台の上に物をのせないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600