※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する奥行(mm)700~950
内容量1台注文コード57246848品番PEW-A763-YG
参考基準価格(税別)¥66,640販売価格(税込)¥61,578販売価格(税別)
用途に合わせて25mmピッチで高さの変更が行えます。
支柱にねじを貫通させて棚板を固定するので、ねじが緩んでずり落ちることがありません。
取り付けが簡単なブッシュを用いたワゴンです。
柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
作業者に合わせて取扱やすい高さに変更頂けます。