PEW-A993-W フェニックスワゴン(高さ調節タイプ) TRUSCO 57246936

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PEW-A993-W フェニックスワゴン(高さ調節タイプ) TRUSCO 57246936
PEW-A993-W フェニックスワゴン(高さ調節タイプ) TRUSCO 57246936

フェニックスワゴン(高さ調節タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
高さ(mm)600
ホワイト
奥行(mm)880~1130
間口(mm)900
内容量1台注文コード57246936品番PEW-A993-W
参考基準価格(税別)¥76,560販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

用途に合わせて25mmピッチで高さの変更が行えます。
支柱にねじを貫通させて棚板を固定するので、ねじが緩んでずり落ちることがありません。
取り付けが簡単なブッシュを用いたワゴンです。
柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
作業者に合わせて取扱やすい高さに変更頂けます。

段数3材質(本体)スチール(抗菌粉体塗装)引出しなし高さ(mm)600奥行(mm)880~1130間口(mm)900キャスター自在×4材質(車輪)エラストマー(省音タイプ)ホワイトトラスコ品番819-5152質量(kg)25.4材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
注意
※支柱ボルトは確実にしめてご使用ください。
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき7,000/税込7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする