曜日別特売
RBW-43V YG ラビットワゴン用オプション TRUSCO 57248004

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RBW-43V YG ラビットワゴン用オプション TRUSCO 57248004
RBW-43V YG ラビットワゴン用オプション TRUSCO 57248004

ラビットワゴン用オプション

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1台
ヤンググリーン
間口W×奥行D×高さH(mm)400×350×120
内容量1台注文コード57248004品番RBW-43V YG
参考基準価格(税別)¥13,710販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
均等積載量(kg/段)10ヤンググリーントラスコ品番818-3800質量(kg)3.8間口W×奥行D×高さH(mm)400×350×120引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×317×94なし最大積載量(kg/台)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする