TRUSCO
ローラーキャビネット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
段数
6
6
4
7
8
質量(kg)
56.1
56.1
45.3
56
59.1
62.4
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57248537
品番
TFRC-042
参考基準価格(税別)
¥173,570
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
オールロック式のため、一度にすべての引出しがロックできます。
ラッチ機構付のため、振動があった場合に引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。
段数
6
積載荷重(kg)
420
均等荷重(kg)
30
材質(本体)
スチール
引出し
あり
高さ(mm)
950
奥行(mm)
460
間口(mm)
690
キャスター径(Φmm)
100
キャスター
固定×2、自在×2
材質(車輪)
ウレタン
色
ブラック/オレンジ
付属品
シリンダー錠(鍵2枚付)、天板マット付(材質ネオプレンスポンジ、厚さ5mm)
仕様
ボールスライドレール
トラスコ品番
819-4918
質量(kg)
56.1
材質(キャスター)
スチール
ストッパー
あり(×2)
引出し高さ(mm)
100×4段、150×2段
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1につき
¥
13,500
/
税込
¥
14,850