TRUSCO
引出しユニット用枠VA型(引出しストッパー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
引出し数
(1段あたり)小型×6個、大型×3個
(1段あたり)小型×4個、大型×2個
(1段あたり)小型×6個、大型×3個
(1段あたり)小型×8個、大型×4個
高さ(mm)
444
444
605
間口(mm)
795
553
795
1037
質量(kg)
14
10.3
12.9
14
17.8
16.7
23.2
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57249508
品番
VA-65SN-W
参考基準価格(税別)
¥46,320
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
各段のフチが盛り上がっていて、衝撃を受けた際も引出しが飛び出にくくなっています。
最大積載量(kg)
150
間口(mm)
795
奥行(mm)
307
高さ(mm)
444
質量(kg)
14
色(本体)
ホワイト
材質(本体)
スチール
引出し数
(1段あたり)小型×6個、大型×3個
トラスコ品番
393-7674
段数
5
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
795×307×444
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。