フセ企画
オールステンレスハンドルフォーク (スポンジ付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
質量(g)
54
40
58
54
44
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57250421
品番
N-5/S-28
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
自分に合わせて首の部分を自由に曲げることができます。
スポンジは握ったときに位置が固定しやすい平型です。
材質
ステンレス・エチレンプロピレンゴム(耐熱温度100度)
寸法(mm)
【先端+首長】90
質量(g)
54
タイプ
【スポンジ】S-28(直径28mm)
サイズ(mm)
196
注意
※スポンジ部分は型崩れ、破損の原因ともなりますので煮沸消毒、食器洗浄機・乾燥機のご使用はお避けください。