サワフジ
フリーピンチャー14 RGY
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57251611
品番
FP-14C RGY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
伸縮式の洗濯ハンガー。干す場所、干すものに対応。本体に直接フックが付いており、低竿にも。ピンチ14個付で小物干しに。
材質
本体・グリップ・ピンチ:ポリプロピレン、吊りひも:ポリエチレン、バネ:スチール
寸法(mm)
(95~580)×220×(393~70)
色
ロックグレー
質量(g)
278