BRB-6BKN システムキッチン用 ライスボックス 6 ブラック 伸晃 57251638

BRB-6BKN システムキッチン用 ライスボックス 6 ブラック 伸晃 57251638
BRB-6BKN システムキッチン用 ライスボックス 6 ブラック 伸晃 57251638
BRB-6BKN システムキッチン用 ライスボックス 6 ブラック 伸晃 57251638
BRB-6BKN システムキッチン用 ライスボックス 6 ブラック 伸晃 57251638
BRB-6BKN システムキッチン用 ライスボックス 6 ブラック 伸晃 57251638

システムキッチン用 ライスボックス 6 ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード57251638品番BRB-6BKN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

フタは大きく全面が開き、米の残量が見やすい透明なフタになっています。

用途引き出し型システムキッチンにも収まるサイズの「ライスボックス」。冷蔵庫の野菜室にも収まるサイズの「ライスボックス」。材質本体:計量カップ、ポリプロピレン、フタ:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム寸法(mm)W200×D303×H193ブラック質量(g)620 (計量カップ30含む)
注意
※概ねの引き出し型システムキッチンに合わせておりますが、製品や、年式、設置状況によってはご使用いただけない場合があります。ご購入前に寸法をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする