TK-37-DB ネスティング再生コンテナ(取手付) TRUSCO 57251696

ネスティング再生コンテナ(取手付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ダークブルー
容量(L)31.1
外寸法・高さ(mm)206
外寸法・奥行(mm)380
内容量1個注文コード57251696品番TK-37-DB
参考基準価格(税別)¥3,880販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

金具を内側へ折り込むと、中に物を入れたまま積み重ねられます。スタッキング・ネスティングが自由自在にできます。ネスティング時は容量が70%となり、搬送効率がアップします。金具は三価クロムメッキで環境に優しい製品です。本体は再生材100%を使用しています。

用途工業部品の運搬・保管用。容量(L)31.1外寸(幅×奥行×高さ)(mm)610×380×206ダークブルー材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番819-1784質量(kg)1.74材質(金具)スチール、(表面処理)三価クロムメッキ外寸法・幅(mm)610外寸法・高さ(mm)206外寸法・奥行(mm)380有効内寸法・奥行(mm)317有効内寸法・高さ(mm)175有効内寸法・幅(mm)527
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする