曜日別特売
AF-25 トタン湯たんぽA 2.5L 袋付 マルカ 57251735

AF-25 トタン湯たんぽA 2.5L 袋付 マルカ 57251735
AF-25 トタン湯たんぽA 2.5L 袋付 マルカ 57251735
AF-25 トタン湯たんぽA 2.5L 袋付 マルカ 57251735
AF-25 トタン湯たんぽA 2.5L 袋付 マルカ 57251735
AF-25 トタン湯たんぽA 2.5L 袋付 マルカ 57251735
AF-25 トタン湯たんぽA 2.5L 袋付 マルカ 57251735
AF-25 トタン湯たんぽA 2.5L 袋付 マルカ 57251735
AF-25 トタン湯たんぽA 2.5L 袋付 マルカ 57251735
AF-25 トタン湯たんぽA 2.5L 袋付 マルカ 57251735
AF-25 トタン湯たんぽA 2.5L 袋付 マルカ 57251735

トタン湯たんぽA 2.5L 袋付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個(2.5L)注文コード57251735品番AF-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

古い伝統と新しい技術、マルカの湯たんぽ! 日本では元禄時代にはすでにあった伝統のある暖房器具

用途
空気調整弁付キャップ。安定の良いフラット底。直火、IH調理器による加熱使用が可能
湯たんぽに水を注いでそのまま温めることができます。
材質亜鉛鉄板シルバー質量(g)650容量(L)約2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×215×75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする