サワフジ
ジーンズ&小物干し3本組 W
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1セット(3本)
注文コード
57251821
品番
JK-10C-3P W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ズボンやスカートが早く乾く。ウエスト部分を広げて干すので、風通しが良い。便利な3ウェイフック(竿キャチ・竿乗せ・洗濯ロープ)。ピンチ10個付で小物干しとしても使えます。3本組。
材質
本体・グリップ・ピンチ:ポリプロピレン、吊りひも:ポリエチレン、バネ:スチール
寸法(mm)
W390×D245×H130
色
ホワイト
質量(g)
125