TRUSCO
TTC型コンテナ(中仕切溝付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
トラスコ品番
819-1172
819-1172
819-1173
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57251924
品番
TTC2-L-TM
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
TTC2型用の仕切り板です。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
389×4.5×61.1
色
透明
トラスコ品番
819-1172
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
55
タイプ
長手
幅W×厚さ×高さH(mm)
389×4.5×61.1
フタ
なし
適合コンテナ
TTC-2-TM