TTC2-S-TM TTC型コンテナ(中仕切溝付) TRUSCO 57251933

TTC型コンテナ(中仕切溝付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番819-1173
内容量1枚注文コード57251933品番TTC2-S-TM
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

TTC2型用の仕切り板です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)265×4.5×60透明トラスコ品番819-1173材質ポリプロピレン(PP)質量(g)35タイプ短手幅W×厚さ×高さH(mm)265×4.5×60フタなし適合コンテナTTC-2-TM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする