TTC-2-TM TTC型コンテナ(中仕切溝付) TRUSCO 57251958

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TTC型コンテナ(中仕切溝付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード57251958品番TTC-2-TM
参考基準価格(税別)¥1,640販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

透明タイプは中身が簡単に確認できます。互いに積み重ねが可能です。小物部品管理が容易です(専用仕切板別売)

容量(L)6外寸(幅×奥行×高さ)(mm)400×280×74透明トラスコ品番819-1171材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.63フタ別売外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)74外寸法・奥行(mm)280コンテナ種類ベタ目スタッキング有効内寸法・奥行(mm)248有効内寸法・高さ(mm)62有効内寸法・幅(mm)369
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする