曜日別特売
AA312-8 LL 男性用コート(半袖) セブンユニフォーム 57252311

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

男性用コート(半袖)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード57252311品番AA312-8 LL
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

左右腰ポケット、左胸内ポケット
抗菌防臭性ありの調理用コート

材質ブロード(ポリエステル65%・綿35%)サイズLL胸囲(cm)118着丈(cm)80裄丈(cm)49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする