用途電子部品などの保管・輸送に。容量(L)41外寸(幅×奥行×高さ)(mm)532×368×272有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)494×336×252色黒フタの有無なし折りたたみ時高さ(mm)86適合フタ/CR-D2F-EA(別売)トラスコ品番819-1374材質導電性ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.8表面抵抗値(Ω)106以下外寸法・幅(mm)532外寸法・高さ(mm)272特性導電性外寸法・奥行(mm)368スタッキング可有効内寸法・奥行(mm)336有効内寸法・高さ(mm)252有効内寸法・幅(mm)494