曜日別特売
2271 Air-ONE快適ヤッケ カジメイク 57252326

Air-ONE快適ヤッケ

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ3L
等高線
内容量1枚注文コード57252326品番2271
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
等高線サイズ3L仕様脇ベンチレーション、胸ポケット、リップストップ生地混率(%)ポリエステル100、(脇部分)ナイロン100胸廻(cm)130着丈(cm)79適応身長(cm)175~185裄丈(cm)90適応胸囲(cm)102~110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57251845
2024-07-02
用途: 通気してくれる
サービス業

泥んこ仕事をするので 夏の通気性のある物を探してました。背中のヨークと脇にも切り替えがあってメッシュ生地が仕込まれていて熱がこもりません。雨よけの布をかぶせてあるので見た目もよし。よかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする