※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セブンユニフォーム
女性用コート(長袖)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
9号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57252347
品番
AA335-4 9号
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
袖口ゴム仕様、後ろアクションプリーツ、左右腰ポケット
抗菌防臭性ありの調理用コート
材質
ブロード(ポリエステル65%・綿35%)
サイズ
9号
胸囲(cm)
103
着丈(cm)
68
裄丈(cm)
76