S-POST スクエアパレット用オプション TRUSCO 57252423

スクエアパレット用オプション

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット
質量(kg)5.7
内容量1セット注文コード57252423品番S-POST
参考基準価格(税別)¥5,280販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

簡易組み立て式の通い箱ならびに物流保管に適しています。
厚手の上質な3層加工した段ボールのペーパースリーブと鉄製のスリーブで非常に簡単に組み立てが可能です。
ワンウェイ使用ですが、フレームを繰り返し使用する場合には各種消耗品を使用してお使いいただけます。

材質スチールトラスコ品番818-9358質量(kg)5.7最大静荷重N(kg)4000最大動荷重(kg)1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする