曜日別特売
3450 オールマインド360° カジメイク 57252746

3450 オールマインド360° カジメイク 57252746
3450 オールマインド360° カジメイク 57252746
3450 オールマインド360° カジメイク 57252746
3450 オールマインド360° カジメイク 57252746
3450 オールマインド360° カジメイク 57252746
3450 オールマインド360° カジメイク 57252746
3450 オールマインド360° カジメイク 57252746

オールマインド360°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ5L
オーロラレッド
内容量1着注文コード57252746品番3450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
オーロラレッドサイズ5L耐水圧(mmH2O)10000仕様ベンチレーション、胸ポケット、背面ベンチレーション、再帰反射シート混率(%)(表地)ポリエステル100<PVCラミネート>、(裏地)ポリエステル100<上下総裏メッシュ>股下(cm)81胸廻(cm)141着丈(cm)84腰廻り(MAX/ゴム上り)(cm)140/82適応身長(cm)180~185適応胴囲(cm)116~126裄丈(cm)100適応胸囲(cm)114~122
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする