SE-980A(グレー) 土木・農業用1成分形シリコーンシーリング材 SE-980A ダウ・東レ 57252898

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

土木・農業用1成分形シリコーンシーリング材 SE-980A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(330mL×10本)
内容量1箱(330mL×10本)注文コード57252898品番SE-980A(グレー)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

1成分形で耐久性、対候性に優れています。目地補修工法・目地充填工法の品質規格に合格しており、補修頻度を低減します。1成分形で混合作業不要です。マイナス40℃の低温でも常温と同様の伸びや追従性があります。1成分高モジュラスで JIS A 5758、耐久性区分9030に適合しています。農業用水路目地のひび割れに強い、建築・土木用シーリング材です。

用途農業用水路、機場、ため池等の目地の新設・水漏れ補修シーリング。建築・土木用。コンクリート2次製品の目地シーリンググレータイプ【硬化】1液型・アルコール型硬さ(JIS-A)31荷姿330mLカートリッジ密度1.47 g/ccタックフリータイム(分)10危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量900g適合プライマープライマーB(250g)
注意
※出荷規格ではありません。
※納期は標準納期ですので生産状況により前後する可能性があります。長期欠品時以外はご注文後のキャンセルはお控えください。
※本製品は一般工業用向けです。医療又は医薬用途などヘルスケア用途へのご使用はお控えください。
※事前テストの上、お客様のご判断でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする